| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-903738 Herst.-Nr.: TC210 EAN/GTIN: 4712818570373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischständer mit Klemmfuß und Schwenkarm für Standard-Monitore - Material: Stahl und Aluminium - für Geräte bis 8 kg - mit Schraubklemme für Tischplatten von 8 bis 50 mm Dicke - VESA 75 x 75 bis 100 x 100 mm - 2x 180 mm langer Schwenkarm, um 180° drehbar - vertikale Neigung: +20° bis -20° - horizontale Drehung am Schwenkarm: 300° - Höhe: 370 mm - Kabelmanagement-System - 5 Jahre Herstellergarantie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |