| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-968440 Herst.-Nr.: W120-900F EAN/GTIN: 3548389684406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabiles Schwerlast-Befestigungssystem für sehr große Displays - Material: Stahl - für Geräte bis 120 kg - VESA 50 x 50 bis zu 900 x 600 mm - Wandabstand nur 35 mm - Maße (B x H x T): 1005 x 625 x 35 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |