| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-968443 Herst.-Nr.: W80-600T-S EAN/GTIN: 3548389684437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungssystem für mittelgroße Displays - Material: Stahl - für Geräte bis 75 kg - VESA 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm - werkzeuglose vertikale Neigung: +4° bis -10° - integrierte Wasserwaage zur bequemen Ausrichtung - Wandabstand 47 mm - Maße (B x H x T): 770 x 230 x 27 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, wandhalterung monitor bis 75kg, halterung tv, [04-MULT], Multimedia, [MULTECR], Screen, mounts, &, stands, [SUPECR] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |