Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Korsar Kori-Nox, Nylon mit Nitrilbesch. Gr. 8 1351333-008


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5007164
Hersteller:
     Korsar
Herst.-Nr.:
     1351333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388:2016 (4131X) Besonderheiten: Premium-Qualität, atmungsaktiv, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ausführung:
Nylon / Spandex
Farbe:
schwarz/grau
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum, teilbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 432 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.