Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörper-Pinsel Gr. 1 2,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5018275
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     58210
EAN/GTIN:
     4250560503077
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Industrie-Heizkörperpinsel, 1 Zoll Der Industrie-Heizkörperpinsel ist ideal für präzises Streichen von schwer zugänglichen Bereichen wie Heizkörpern und engen Ecken. Er bietet eine ausgezeichnete Qualität und Langlebigkeit für professionelle Anwendungen. Eigenschaften: Größe: 1 Zoll (ca. 25 mm) Borstenmaterial: Hochwertige synthetische Borsten Griff: Robuster Kunststoffgriff für eine sichere Handhabung Anwendung: Geeignet für Wasserlacke und lösemittelhaltige Farben Zweck: Speziell entwickelt für Heizkörper und schwer erreichbare Stellen Produktvorteile: Präzise und gleichmäßige Farbaufnahme Verstärkte Borsten für lange Lebensdauer Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten Anwendungshinweise: Vor Gebrauch mit geeignetem Verdünner reinigen. Nicht für sehr grobe Oberflächen geeignet. Empfohlene Reinigung: Nach Gebrauch in geeignetem Verdünner oder Reinigungsmittel auswaschen. Trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen.
Weitere Informationen:
Artikel:
Heizkörperpinsel
Ausführung:
Holzgriff mit Weißblech
Borsten-Besatz:
helle Borstenmischung
Breite:
2,5 cm
Farbe:
weiß
Größe:
1,0
Hersteller:
Nölle
Material:
Chinaborste
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, Heizkörperpinsel, Synthetikpinsel, flachpinsel synthetisch 2,5 cm, borstenpinsel (künstler), flachpinsel 1", bastelpinsel, borstenpinsel, detailierpinsel, detailpinsel, lackierpinsel, künstlerpinsel, flachpinsel, handwerkerpinsel, farbpinsel, handpinsel, feinpinsel, kreativpinsel, rundpinsel, malerpinsel, pinsel mit ring, pinsel mit griff, pinsel mit ringgriff, pinsel für malerei, pinsel für lackierung, präzisionspinsel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 1,07*
17 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,08*
1 Tag
44
1
€ 6,80*
ab € 0,72*
€ 1,19*
Lager 5R7J8
7
1
€ 3,99*
ab € 0,63*
€ 1,34*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58230
ab € 1,55*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
058220
ab € 0,73*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58215
ab € 0,54*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58225
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.