Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
Heizkörper-Pinsel Gr. 3 7,5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5R7J8-5120547
Hersteller:
Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
58230
EAN/GTIN:
4250560503114
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Industrie-Heizkörperpinsel, 3 Zoll Der Industrie-Heizkörperpinsel ist ideal für präzises Streichen von schwer zugänglichen Bereichen wie Heizkörpern und engen Ecken. Er bietet eine ausgezeichnete Qualität und Langlebigkeit für professionelle Anwendungen. Eigenschaften: Größe: 3 Zoll (ca. 75 mm) Borstenmaterial: Hochwertige synthetische Borsten Griff: Robuster Kunststoffgriff für eine sichere Handhabung Anwendung: Geeignet für Wasserlacke und lösemittelhaltige Farben Zweck: Speziell entwickelt für Heizkörper und schwer erreichbare Stellen Produktvorteile: Präzise und gleichmäßige Farbaufnahme Verstärkte Borsten für lange Lebensdauer Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten Anwendungshinweise: Vor Gebrauch mit geeignetem Verdünner reinigen. Nicht für sehr grobe Oberflächen geeignet. Empfohlene Reinigung: Nach Gebrauch in geeignetem Verdünner oder Reinigungsmittel auswaschen. Trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen.
Weitere Informationen:
Artikel:
Heizkörperpinsel
Ausführung:
Holzgriff mit Weißblech
Borsten-Besatz:
helle Borstenmischung
Breite:
7,5 cm
Farbe:
weiß
Größe:
3,0
Hersteller:
Nölle
Material:
Chinaborste
... >
Reinigen
>
Reinigungsgeräte & Bodenbeläge
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Flachpinsel
,
Heizkörperpinsel
,
Synthetikpinsel
,
heizkörperpinsel 75 mm nölle
,
borstenpinsel (künstler)
,
nölle flachpinsel
,
bastelpinsel
,
borstenpinsel
,
detailierpinsel
,
detailpinsel
,
lackierpinsel
,
künstlerpinsel
,
flachpinsel
,
handwerkerpinsel
,
farbpinsel
,
handpinsel
,
feinpinsel
,
kreativpinsel
,
rundpinsel
,
malerpinsel
,
pinsel mit ring
,
pinsel mit griff
,
pinsel mit ringgriff
,
pinsel für malerei
,
pinsel für lackierung
,
präzisionspinsel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
2 Tage
18
1
€ 6,80*
ab € 1,75*
€ 2,71*
Lager 847
17 Tage
27
12
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 2,73*
Lager 5R7J8
6 Tage
12
1
€ 3,99*
ab € 1,55*
€ 3,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5R7J8
Versand:
Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5R7J8
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heizkörper-Pinsel Gr. 1 2,5cm
Nölle Profi Brush
58210
ab € 0,41*
Ähnlich
Heizkörperpinsel 2"
Nölle Profi Brush
058220
ab € 0,73*
Ähnlich
Noelle Heizkörperpinsel gebogen 1,5 zoll
Nölle Profi Brush
58215
ab € 0,54*
Ähnlich
Nölle Heizkörperpinsel, gebogen, 2,5"
Nölle Profi Brush
58225
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen