Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe KORSAR® Kori-Light blau/schwarz, Nylon m.PU-Beschichtung Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5079621
Hersteller:
     Korsar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Sehr leicht, atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, hinterlässt
Weitere Informationen:
Größe:
9
Ausführung:
Nylon
Farbe:
blau/schwarz
Beschichtungsmaterial:
PU, teilbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, pu beschichtete handschuhe, nylon montagehandschuh, 8277356, arbeitshandschuhe, arbeitsmittelschutz für hände, berufshandschuhe, handabdeckungen, handarbeitsschutz, handkappen, handpuffer, korsar 1351203, korsar red, schutzhandschuhe, schutzmittel für die hände, sicherheitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.