| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-5090849 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 175881 EAN/GTIN: 4025648200106 |
| |
|
| | |
| Bei der Paketschnur handelt es sich um eine reißfeste und robuste Kordel aus Polypropylen, die zum Bündeln und Verschließen von industriellen Verpackungen genutzt wird. Sie ist weiß und weich fibrilliert. - reißfeste und robuste Kordel aus Polypropylen - zum Bündeln und Verschließen für industrielle Verpackungen weiß, weich fibrilliert - ca. 2,0 kg / Spule Weitere Informationen: | | Fadenstärke: | 2,0 mm | Länge: | 1000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 2mm 1000m, bindfaden, bindfaden 2mm, 175881, band pe, bindeschnur, bindeschnüre, faden, faden binden, faden pe, kordel, kordel binden, kordel pe, kordeln, packetschnur, packetschnur pe, pe-band, pe-faden, pe-kordel, pe-schnur, schnur, schnur binden, schnur pe, schnüre, verpackungsschnur, verpackungsschnur pe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 7,26* | € 11,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,85* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 3,63* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|