| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-5095531 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648707513 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Handwerks- und Verpackungsbedarf. Das hochwertige glatte Krepp-Klebeband wurde speziell entwickelt, um eine zuverlässige und starke Haftung zu gewährleisten, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen. Ob für den täglichen Gebrauch im Büro, für Handwerksarbeiten oder für den Versand von Paketen, dieses Klebeband ist äußerst vielseitig und zuverlässig. Dank des Hotmelt-Klebers bietet unser Krepp-Klebeband eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Oberflächen, darunter Karton, Papier, Kunststoff und vieles mehr. Mit seiner leichten Handhabung und problemlosen Anwendung ist dieses Krepp-Klebeband die perfekte Wahl, um Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und Ihre Projekte zu optimieren. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit unseres gelben glatten Krepp-Klebebands mit Hotmelt-Kleber.Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Kleber: | Hotmelt | Länge: | 50 m | Stärke: | 105 my | max. Temp. beständig kurzfr.: | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, paketklebeband gelb, 161189, abklebeband, klebebänder, krepp-klebeband, kreppband, kreppbänder, kreppklebeband, kreppklebebänder, malerabdeckband, malerband, malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | | | | 8 | | € 3,99* | ab € 0,93* | € 1,62* | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 4,99* | ab € 1,92* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0186* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|