Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Papier-Klebeband
>
Artikel
Papierklebeband Premium-Qualität, 50 mm x 50 lfm, 135 my
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5R7J8-600057
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
3200041
EAN/GTIN:
4056705005785
Suchbegriffe:
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
Papierpackband
Papierklebeband Premium-Qualität, 50 mm x 50 lfm, 135 my · braun · Naturkautschukkleber · chlor-und säurefrei
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,8
Länge innen:
50 m
Material:
Papier
Stärke:
110 µ
... >
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
Papier-Packband
>
Bandfarbe: braun
Weitere Suchbegriffe:
papier- klebeband braun 50 mm x 50 m
,
papier klebeband
,
papier-klebeband 50mmx50m
,
135 my<ul <li braun<li naturkautschukkleber<li chl
,
50 mm x 50 lfm
,
papierklebeband premium-qualität
,
xt3200041
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,96*
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen