| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600069 Herst.-Nr.: 3900162 EAN/GTIN: 4063963091863 |
| |
|
| | |
| Aus besonders leichtem Aluminium · Mit auswechselbaren Treppenkufen · Sicherheitsgriffe für einen festen Halt · Made in Germany · Masse: 550 x 1300 mm (B x H) · Schaufelmasse: 280 x 280 mm (L x B) · Luftreifen: 260 x 85 mm (Durchmesser x B) · Gewicht: 8 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | TransPak AG | Herstellernummer: | 3900162 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, 39.001.62, 3900162, aluminium, sackkarre, spedition, transporthilfe, umzug, xt3900162 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,99* | € 344,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,13* | € 351,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,55* | € 353,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,69* | € 372,78* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,91* | € 375,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|