| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600249 Herst.-Nr.: 5012043 EAN/GTIN: 4063963014725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | >Deckenpapier aus Testliner · Für quadratische oder runde Produkte geeignet · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 250 mm | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,08 | Höhe innen: | 180 mm | Länge innen: | 250 mm | Material: | Wellpappe | Pappe: | 2-wellig | Qualität: | 2.20EB | Traglast: | 30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012043, 5020.43, 502043, faltkarton, karton, kartonage, quadratisch, quadratische faltkartons, quadratische kartons, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012043 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,56011* | € 2,23011* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,96* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,99* | € 38,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,56* | € 38,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,99* | ab € 20,04* | € 43,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,002* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|