Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 250x250x180mm, Qualität 2.2EB, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 250 x 250 x 180 mm
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 250 x 250 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     776-FK0433
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012043
EAN/GTIN:
     4056705120433
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • >Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
250 mm
Höhe innen:
180 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.20EB
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,08
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012043, 502043, 5020.43, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56011*
€ 2,23011*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 2,30*
4 Tage
863
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 38,17*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 38,68*
7 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,04*
€ 43,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 176 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.