Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 75mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600489
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520064
EAN/GTIN:
     4063963001596
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 5,5 N/cm · Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Breite innen:
75 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,58
Länge innen:
50 m
Material:
PP
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 75mmx50m, filament band, filamentband 50m, 5520064, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520064
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 6,43*
4 Tage
1949
12
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 6,77*
12
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 7,00*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,36*
Lager 5R7J8
48
12
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1188* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 110,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,38*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 22,72*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,42*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,15*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 39,21*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 44,44*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 46,57*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.