Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 50mm breit.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600492
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5520067
EAN/GTIN:
     4063963001626
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung. Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung · Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung · Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber · Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Geeignet für Gefahrgutverpackungen · Klebkraft: 7 N/cm · Reisskraft: 135 N/cm
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,486
Länge innen:
50 m
Material:
PP
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament klebeband, packband transparent, 5520067, filament, filamentklebeband, gefahrgut, gefahrgutband, gefahrgutklebeband, glasfaser, klebeband, klebebänder, schwergut, spezialband, xt5520067
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,97*
11 Tage
unbekannt
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,29*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,66002*
€ 96,09012*
5 Tage
111
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,89006*
€ 96,30*
Lager 5R7J8
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,49012*
€ 131,71014*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,71014*
€ 156,73507
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,7201*
€ 149,60692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,74002*
€ 135,35062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,86002*
€ 121,21342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,91012*
€ 114,13304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 94,60008*
€ 112,5741
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 92,49012*
€ 110,06324
pro Packung
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 5,13834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.