| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600573 Herst.-Nr.: 5520973 EAN/GTIN: 4063963091528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen = 3,3 N/cm · Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm · Flexibel und abriebfest · Temperaturbeständigkeit bis 130 °C · Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig · Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 19 mm | Farbe: | grau | Länge innen: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,43* | € 18,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,45* | € 20,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,29* | € 20,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5R7J8 | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,79* | € 20,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3158* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 164,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|