Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., grau, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., grau, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., grau, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520973
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520973
EAN/GTIN:
     4063963091528
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
  • Starke Klebkraft, auch auf raün Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, 5520973, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 18,96*
14 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 20,18*
8
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,50*
8 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 20,85*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2292* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 151,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.