Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Premium, DIN lang, ohne Aufdruck, ca. 240x110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600679
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430142
EAN/GTIN:
     4063963001220
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere · Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä. · Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc. · Besonders starker Kleber und reissfeste Folie · Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen · Anwendung: Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben · Material: LDPE-Folie 90 µ, transparent · Silikonpapier 152 g/m²
Weitere Informationen:
Breite innen:
110 mm
DIN:
lang
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,92
Länge innen:
240 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang blanko, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, 64.301.42, 6430142, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumententasche premium, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430142
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05782*
€ 0,07762*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04958*
€ 0,08185*
4 Tage
34
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,73*
€ 67,91*
5 Tage
34
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 67,92*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 43,49*
€ 71,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,28*
€ 68,1632
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.