Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240 x 160 mm, DIN C5, ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600689
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430160
EAN/GTIN:
     4063963001169
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
240 mm
Breite innen:
160 mm
DIN:
C5
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,32
Länge außen:
160 mm
Länge innen:
240 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 64.301.60, 6430160, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430160
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,02339*
€ 0,05302*
5 Tage
716990
1000
€ 7,90*
ab € 0,02398*
€ 0,05403*
5 Tage
716990
1000
Frei Haus
ab € 0,02398*
€ 0,05404*
11 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,04686*
€ 0,06106*
Lager 5R7J8
10000
1000
€ 3,99*
ab € 0,03572*
€ 0,0613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05466*
€ 0,06505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05054*
€ 0,06014
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04746*
€ 0,05648
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04612*
€ 0,05488
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03572*
€ 0,04251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.