Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240 x 160 mm, DIN C5, mit Druck "Liefersch./Rechg."


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600691
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430162
EAN/GTIN:
     4063963001183
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
240 mm
Breite innen:
160 mm
DIN:
C5
Farbe:
transparent/rot
Gewicht VE in KG:
5,44
Länge außen:
160 mm
Länge innen:
240 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 klar, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 64.301.62, 6430162, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430162
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05746*
€ 0,07696*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03928*
€ 0,08107*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 67,56*
4 Tage
187
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 68,01*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 38,48*
€ 75,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,94*
€ 90,3686
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,57*
€ 70,8883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,25*
€ 62,1775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.