Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpackpapier, 50 cm breit -80 g/qm, ca. 12 kg, Secare-Rolle, ca. 520 lfm.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600712
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540014
EAN/GTIN:
     4063963006065
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc. · Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz · Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern · Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug · Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle · Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller · Preiswert und umweltfreundlich · Grammatur: 80 g/m² · Kerndurchmesser: 50 mm · Rollendurchmesser: 210 mm · Gewicht je Rolle ca. 12 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
500 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12
Länge innen:
325 m
Material:
Natron-Mischpapier
Qualität:
80 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packpapier 80g braun, industrie seidenpapier, packseide braun, 6540014, 654004, einschlagpapier, füllmaterial, knüllpapier, mischpapier, natron, natron-mischpapier, natronmischpapier, papierrolle, polster, rolenpapier, stopfpapier, warenschutz, warensicherung, xt6540014
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,57*
10 Tage
unbekannt
12
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,87*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,95008*
€ 50,13*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,83*
€ 50,73*
Lager 5R7J8
10
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 29,61*
€ 55,64004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,64004*
€ 66,21165
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,84008*
€ 55,7397
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,22008*
€ 39,5319
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 30,29004*
€ 36,04515
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Rolle
1 Rolle enthält 12 Kilogramm (ab € 2,4675* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.