Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterschlauchfolie, 200 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600813
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340211
EAN/GTIN:
     4063963004771
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolsterschlauchfolie
Optimaler Schutz für stoss- und kratzempfindliche Produkte · Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet · Einfaches Verschliessen mit Klebeband oder Schweissgerät · Luftdicht verschliessbar - schützt vor Staub und Feuchtigkeit · Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE · Die Noppen befinden sich auf der Innenseite · Gewicht je Rolle: 1,35 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
200 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,92
Länge innen:
50 m
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: 734021, 7340211, einschweißfolie.einschweissfolie, folie, füllmaterial, luftpolster, polster, schlauchfolie, warenschutz, warensicherung, xt7340211
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,845*
€ 34,785*
11 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 36,88*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 57,56*
€ 60,66*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,112*
€ 62,926*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 24,59*
€ 72,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 12,295* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.