Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterschlauchfolie, 200mm breitx50lfm, 60µ,, 3-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterschlauchfolie, 200 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig
Luftpolsterschlauchfolie, 200 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     776-LP0022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340211
EAN/GTIN:
     4056705402119
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolster schlauchfolie
  • Optimaler Schutz für stoss- und kratzempfindliche Produkte
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Einfaches Verschliessen mit Klebeband oder Schweissgerät
  • Luftdicht verschliessbar - schützt vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Die Noppen befinden sich auf der Innenseite
  • Gewicht je Rolle: 1,35 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
200 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
60 µ
Gewicht VE in KG:
1,92
Weitere Suchbegriffe: 7.340.211, 734.021, einschweißfolie.einschweissfolie, Schlauchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster, Füllmaterial, Folie, 7340211
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,835*
€ 35,155*
11 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 37,37*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 63,83*
5 Tage
52
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,87*
€ 67,21*
5 Tage
52
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 71,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,83*
€ 75,9577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 19,095* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.