Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 300 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601049
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160097
EAN/GTIN:
     4063963006966
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung · Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen · Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig · Besonders stabil und reissfest · Auch in bedruckter Ausführung lieferbar · Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) · Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung (Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.)
Weitere Informationen:
Breite innen:
300 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,612
Länge innen:
500 mm
Material:
PE-Folie
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, 81.600.97, 8160097, beutel, druckverschluss, druckverschluss-beutel, druckverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel, musterbeutel, mustertütchen, pe, plastikbeutel, polybeutel, probenbeutel, probentütchen, xt8160097
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07434*
€ 0,10082*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1034*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 90,48*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59,72*
€ 99,25*
Lager 5R7J8
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 114,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,03*
€ 135,6957
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,41*
€ 132,5779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,49*
€ 130,2931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,11*
€ 129,8409
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 88,88*
€ 105,7672
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 88,01*
€ 104,7319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,40*
€ 104,006
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.