Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlauchfolie, 150 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601156
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260132
EAN/GTIN:
     4063963009899
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet · Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen · Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit · Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung · Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit · Kerndurchmesser: 76 mm · Rollendurchmesser: 250 mm · Gewicht je Rolle: 5, kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
150 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,7
Länge innen:
300 m
Material:
MDPE-Folie
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, 82.601.32, 8260132, einschweißfolie.einschweissfolie, folie, hdpe, schlauchfolie, xt8260132
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 67,18*
5 Tage
60
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 69,38*
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 72,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 73,82*
Lager 5R7J8
25
€ 3,99*
ab € 45,37*
€ 75,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,37*
€ 89,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 63,36*
€ 75,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,97*
€ 70,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,15124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.