Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70mm, aus Papier, Aufdruck, "Nicht stapelbar, Don´t stack"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601208
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370039
EAN/GTIN:
     4063963012493
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter · Aufdruck in Deutsch und Englisch · Einfaches, sauberes Handling · Selbstklebend auf Trägerfolie · Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück · Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Breite innen:
70 mm
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,58
Länge innen:
145 mm
Material:
Papier
Qualität:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht stapelbar, warnetikett papier, haft etiketten, 83.700.39, 8370039, aufkleber, do not stack, donâ´t stack, etikett, etiketten, hinweis, hinweisetikett, hinweisetiketten, nicht stapelbar, nicht stapeln, stapeln verboten, warnetikett, warnetiketten, warnung, xt8370067
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 19,83*
€ 26,48*
1 Tag
22
1
€ 5,59*
ab € 20,04*
€ 26,61*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 27,17*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 20,79*
€ 27,37*
Lager 5R7J8
50
1
€ 3,99*
ab € 34,90*
€ 45,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,28*
€ 53,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
8370020
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.