Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601354
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070197
EAN/GTIN:
     4063963005686
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Packband
Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband. Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate · Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 200 lfm. Länge · 20 unterschiedliche Streifenlängen von 150 - 1.570 mm mit einfachem Tastendruck abrufbar · Anschluss: 220 V / 50 Hz · Masse: 540 x 230 mm · Gewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
26 mm
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
16
Höhe innen:
230 mm
Länge innen:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebestreifengeber elektronisch, papier packband, 90.701.97, 9070197, anfeuchtapparat, klebebandspender, kleberollenanfeuchter, klebestreifengeber, nassklebeband, tischabroller, xt9070197
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 1.819,86*
€ 2.022,62*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.817,76*
€ 2.030,68*
Lager 5R7J8
2
Frei Haus
ab € 2.001,39*
€ 2.060,65*
Frei Haus
ab € 2.017,53*
€ 2.077,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.171,48*
€ 2.233,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,65*
€ 2.452,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,83*
€ 2.439,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,30*
€ 2.400,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,39*
€ 2.381,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.