Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Weine | 2018 - Messing Riesling Selektion 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601442
Hersteller:
     Messing Weine
Herst.-Nr.:
     0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Mit dem renommierten Weingut "Von Hövel" aus Konz an der Saar wurde diese Riesling-Cuvée, bestehend aus aus einem Kabinett und einer Spätlese, kreiert. Das Ergebnis ist ein ausbalancierter und feinherber Riesling, der aufgrund seiner zweijährigen Reifung bereits ideal trinkreif ist. Das Geschmacksprofil des limitierten Weins ist mineralisch, leicht fruchtig aber auch ausgesprochen frisch.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Devonschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,6
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
10,6
Siegel:
fair and green, vegan
Verschluss:
Schraubverschluß
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,88* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 27,43*
€ 32,64
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.