Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Weine | 2018 - Messing Riesling Auslese 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601443
Hersteller:
     Messing Weine
Herst.-Nr.:
     0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Die Riesling Auslese überzeugt durch seine Vollmundigkeit und intensiven Fruchtaromen von Aprikose, Marcuja und Pfirsich. Aufgrund der einjährigen Lagerung im Eichenfass, ist der Wein geschmeidig und ideal trinkreif. Das feinherbe und mineralische Geschmacksprofil harmoniert ideal zu würzigen Speisen und Saucen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
19,7
Siegel:
Bio, vegan
Verschluss:
Schraubverschluß
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,82* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 27,35*
€ 32,55
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.