Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Weine | 2019 - Messing Pétillant Naturel 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601444
Hersteller:
     Messing Weine
Herst.-Nr.:
     0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Moselwein
Wein Mosel
Der Messing Pét Nat ist ein spritziger, prickelnder Naturwein, der insbesondere als Aperitif sehr zu empfehlen ist. Der Wein wird ungeschwefelt und naturtrüb abgefüllt und mit einem natürlichen Hefe-Depot versetzt. Das hat zur Folge, dass der Fruchtzucker von den wilden Hefen zersetzt wird und sich eine feinperlige Kohlensäure bildet. Geschmacklich offeriert der Perlwein ausbalancierte Noten von Apfel, Birne und Pink Grapefruit.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,9
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
4,9
Siegel:
Bio, vegan
Verschluss:
Kronkorken
Weinart:
Pet Nat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,66*
€ 35,30
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.