Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prinz Salm | 2020 - Grünschiefer Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601480
Hersteller:
     Wingut Prinz Salm
Herst.-Nr.:
     20-20-91
EAN/GTIN:
     4014932002090
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Nahe Wein
Nahewein
Leuchtendes Gelb mit grünen Reflexen im Glas. Das Bouquet ist frisch und fruchtig, es duftet nachweißen Pfirsichen, Mirabellen, reife Birne, Anklänge von Haselnüssen und zarte Anklänge von frischemThymian. Am Gaumen ist er saftig, vollmundig und frisch mit eine gute Prise Mineralität. Der Rieslingist sehr gut strukturiert mit einer gut eingebundenen Säure und einem reifen und geschmeidigen Finale.Ein prächtiger Riesling von der Nahe, der viel Trinkspaß macht.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
grünlicher Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
5,9
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,45* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 26,64*
€ 31,70
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.