Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Breuer | 2020 - Rheingau Riesling GB Sauvage 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601514
Hersteller:
     Weingut Georg Breuer
Herst.-Nr.:
     2020
EAN/GTIN:
     4019222420202
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Helles Grüngelb. Duft von Citrus und Apfel. Schöne Säurestruktur balanciert mit toller Saftigkeit. Ein exzellenter trockener Weißwein für viele Gelegenheiten.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Lehm, Quarz, Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
6
Siegel:
fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,46* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,83*
€ 27,17
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.