Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Breuer | 2020 - Rüdesheim Estate Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601516
Hersteller:
     Weingut Georg Breuer
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     4019222419046
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Leuchtendes Gelb mit grünen Reflexen, zarter Duft von roten Äpfeln und frischen Kräutern. Am Gaumenpackend, geradlinig und kühl mit feinem mineralischem Spiel. Kräftige Säurestruktur gepaart mitfeinwürzigem Nachhall.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
renommierte Lagen
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
8,4
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
6,9
Siegel:
fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,67* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,66*
€ 35,30
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.