Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graf Neipperg | 2020 - Muskateller trocken 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601523
Hersteller:
     Weingut Graf Neipperg
Herst.-Nr.:
     908012-2020
EAN/GTIN:
     4039218013683
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Gelber Muskateller
Moscato bianco
Frischer Sommerwein aus roten + gelben Muskateller-Trauben.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
Keuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Muskateller
Restzucker (g):
3,8
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,79* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,41*
€ 24,29
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.