Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graf Neipperg | 2020 - Rivaner 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601524
Hersteller:
     Weingut Graf Neipperg
Herst.-Nr.:
     1367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Müller-Thurgau
Rivaner
Ausgeprägte Aromen von Zitrus und Maracuja, delikate Frucht. "Frischer, saftig beschwingter Wein, der zum Austrinken der Flasche animiert." Speisenempfehlung: vegetarische Gerichte, Fisch und Meeresfrüchte und zu Geflügel
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
Keuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Rivaner
Restzucker (g):
3,4
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,23* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,32*
€ 20,61
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.