Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fidesser | 2020 - Gelber Muskateller Platter Rieden 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601541
Hersteller:
     Weingut Fidesser
Herst.-Nr.:
     0100
EAN/GTIN:
     9120019982638
Suchbegriffe:
Gelber Muskateller
Moscato bianco
Muscat blanc
Muskateller
Strahlendes Grüngelb. Angenehme Quittenaromatik in der Nase. Am Gaumen fein fruchtig mit begleitender Muskatnussnote, Frisch strukturiert, leichtfüßig und trinkanimierend. Der ideale Sommerbegleiter.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11,5
Anbaugebiet:
Niederösterreich
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
0
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Österreich
Rebsorte(n):
Gelber Muskateller
Restzucker (g):
0
Siegel:
Demeter
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,25* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 23,83*
€ 28,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.