Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fidesser | 2020 - Orbis Natural Wine weiß 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601547
Hersteller:
     Weingut Fidesser
Herst.-Nr.:
     0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wein aus Österreich
Wein Österreich
Östereicher-Wein
österreichischer Wein
Naturtrübes Zitronengelb – unfiltriert. In der Nase unaufdringlich, gelber Apfel und reife Zitrusfrüchte, angenehm cremige Textur, dezentes Tannin, ein Hauch Grapefruit und weiße Blüten, feinwürzig unterlegt, geradlinig mit leichtem Trinkfluss, anpassungsfähig und bekömmlich.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Niederösterreich
Bodenart:
Granitverwitterung
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Österreich
Restzucker (g):
0,9
Siegel:
Demeter
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Weißwein
Weitere Suchbegriffe: Weißwein, Weißwein Österreich, weißwein, qualitätswein, sekt, w1000228, weinflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,89* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 27,20*
€ 32,37
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.