Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diefenhardt | 2020 - Rauenthal Riesling Kabinett feinherb 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601549
Hersteller:
     Weingut Diefenhardt
Herst.-Nr.:
     2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Kabinett, wie er sein soll! Süße Ananas, kühlende Minze und salzige Mineralität wirbeln über die Zunge. Dicht gewebt und unfassbar leichtfüßig.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11,5
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Phyllitschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,4
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
16,6
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,75* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,47*
€ 24,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.