Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diefenhardt | 2020 - Martinsthaler Wildsau Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601551
Hersteller:
     Weingut Diefenhardt
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Fokussiert, klar und feinsinnig, mit erfrischend herber, duftiger Frucht, flirrender Säure und ohne unnötige Süße. Die Essenz von Riesling!
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Phyllitschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
5,4
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 18,07* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,02*
€ 29,77
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.