Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflüger | 2020 - Biodynamite 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601558
Hersteller:
     Weingut Pflüger
Herst.-Nr.:
     102367-2020
EAN/GTIN:
     4028962131507
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Donauriesling
Petit Rhin
Riesling (70%) und Gewürztraminer (30%) vereint zu einer explosiven Cuvée aus biodynamischen Weinbau. Animierender Duft nach exotischer Frucht, unterlegt mit Traminer-Würze und Zitrusnoten. Am Gaumen süffig, vielschichtig mit der Frische vom Riesling und der saftigen Aromatik vom Gewürztraminer. Lecker zu fruchtig-scharfen asiatischen Gerichten oder Leberpastete.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
Bundsandstein
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling, Gewürztraminer
Restzucker (g):
2,7
Siegel:
Bio
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,41* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,15*
€ 28,74
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.