Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wageck | 2019 - Sauvignon Blanc TERTIÄR 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601564
Hersteller:
     Weingut Wageck
Herst.-Nr.:
     690701-2020
EAN/GTIN:
     4250011209220
Suchbegriffe:
Blanc fumé
Fumé blanc
Sauvignon blanc
Deutscher Weißwein
Der Sauvignon Blanc Tertiär ist aus vier verschiedenen Sauvignon Blanc Typen und von drei unterschiedlichen Lagen entstanden. Die Vergärung findet zum größten Teil im Edelstahlfass statt. 10% wurden spontan in 500er Holzfässern vergoren. Helle, blumige Nuancen, rote Beeren und ein sehr guter Abgang.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
Kalkhaltiger Ton, Mergel
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Sauvignon Blanc
Restzucker (g):
3,8
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,45* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,33*
€ 25,38
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.