Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drautz-Able | 2020 - Gelber Muskateller 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601578
Hersteller:
     Weingut Drautz-Able
Herst.-Nr.:
     WW14
EAN/GTIN:
     4040433014201
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Gelber Muskateller
Moscato bianco
Unsere Muskateller-Reben sind 6 Jahre alt und stehen am Fuße des Heilbronner Wartberg. Diese Lage eignet sich im Besonderen für blumige Rebsorten, da die Lage sonnig ist, doch die Nächte kühl – so entstehen fruchtige Weine mit einer feinen Säurestruktur. Die Far be erinnert an glanzhelles Stroh mit silbernen Reflexen. Im Duft feine exotische Früchte, Aprikose und grüner Apfel. Er hat eine feine Frucht mit tollem Säurespiel – nicht trocken, aber auch nicht süß.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
bunter Mergel, Sandsteinverwitterung, Lösslehm, Gipskeuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,3
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Gelber Muskateller
Restzucker (g):
8,8
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,66* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,58*
€ 25,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.