Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drautz-Able | 2016 - Try Aged Wines Lemberger Merlot 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601579
Hersteller:
     Weingut Drautz-Able
Herst.-Nr.:
     RW36
EAN/GTIN:
     4040433036203
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Merlot
Merlot noir
TRY AGED WINE ist die Devise. Dieser kra¨ftige, ko¨rperreiche und aromatische Rotwein mit scho¨ner blau-roter Farbe. Im Duft feine Aromen nach dunklen Beerenfu¨rchten und Gewu¨rzen. Im Geschmack erinnert er an dunkel Sauerkirschen, Brombeeren, schwarze Johannisbeeren, Wachholder und etwas Tabak umschmeichelt von einer zarten Vanillenote des Holzfasses. Die Idee ist es einen ausgereiften, finessenreichen Wein auf die Flasche zu bekommen, der zu vielen Gerichten Spaß macht. Trinkempfehlung: TRY AGED WINE FOR DRY AGED BEEF, aber auch zur klassischen Deutschen Ku¨che und zum Vesper.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
bunter Mergel, Sandsteinverwitterung, Lösslehm, Gipskeuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
4,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Lemberger, Merlot
Restzucker (g):
3,5
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,73*
€ 27,05
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.