Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drautz-Able | 2018 - Trollinger mit Lemberger 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601585
Hersteller:
     Weingut Drautz-Able
Herst.-Nr.:
     RW05
EAN/GTIN:
     4040433003021
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rotwein
Deutschland Wein
Trollinger mit Lemberger ist „das“ Ur-Cuvée aus Württemberg. Durch die Kombination des leichten Trollingers mit dem kräftigen Lemberger entsteht eine kräftige, dunkelrote Farbe mit hellroten Re[1]flexen. Der Wein ist leicht, fruchtig und aromatisch und doch kräftig, würzig und trocken. Im Duft feine Aromen von Waldbeeren, Kräutern und eine leichte Pfeffernote. Sein fruchtig-kräftiger Geschmack erinnert an Waldfrüchte, dunkle Beeren und Sauerkirsche mit einem feinen Hauch von Säure und einer feinen Süße.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Württemberg
Bodenart:
bunter Mergel, Sandsteinverwitterung, Lösslehm, Gipskeuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,1
Geschmacksrichtung:
halbtrocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Trollinger, Lemberger
Restzucker (g):
18
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,92* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,21*
€ 22,86
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.