Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Von Hövel | 2020 - SAAR Riesling feinherb 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601588
Hersteller:
     Weingut von Hövel
Herst.-Nr.:
     2030121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Diese alte Traditionslage der Saar war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Im Jahre 2015 haben wir, nach einigen Testausbauten, diese Lage für uns entdeckt. Der sehr skelettreiche Boden wird dominiert von blauem Devonschiefer und von Quarzitadern. Die wohlschmeckenden Trauben dieser unverkennbaren Kabinettlage sind vielschichtig, strukturiert und erzeugen im werdenden Wein eine besondere Spannung. Durch die Parzellenvielfalt, über die wir in dieser Lage verfügen, sind unsere Gutskabinette seit Jahren von exzellenter Güte. Geschmack: reife Grapefrucht, ummantelt von feinen Kräutern, sehr viel Länge und Struktur, sehr rassische Art
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
10
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Devonschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
8
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
15,6
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,54*
€ 26,82
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.