Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Von Hövel | 2020 - SAAR Riesling trocken 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601589
Hersteller:
     Weingut von Hövel
Herst.-Nr.:
     2031021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Der Weinort Wiltingen steht in der Weinwelt für großartige Saar Rieslinge von Weltruf. Der dort beheimatete Klosterberg weist eine tiefgründige Bodenstruktur auf, die von fein gliedrigem Devonschiefer und massivem Quarzitstein gekennzeichnet ist. Aus dieser Lage stammen unsere trockenen Gutsrieslinge. Geschmack: ein sehr filigraner und eleganter Riesling, der eine strahlende Saartypizität zeigt; seine leichte Mineralität und saftige Frucht werden ummantelt von vielen einheimischen Kräutern Speiseempfehlung: ideal zu klassischen Speisen gewürzt mit Salz und Pfeffer, perfekter Essensbegleiter auch für die leichte asiatische Küche Trinkreife: von 2021 bis 2030
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Devonschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
2,6
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,34* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,66*
€ 26,97
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.