Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Von Hövel | 2019 - Hütte Riesling Kabinett 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601593
Hersteller:
     Weingut von Hövel
Herst.-Nr.:
     1952520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Im selben Seitental wie der weltbekannte Scharzhofberg gelegen, bilden die steilen Hänge der Hütte eine der beiden Monopollagen des Weingutes von Hövel. In dieser wird ausschließlich Riesling angebaut, welche mit einer einzigartigen Mineralik und kräutrigen Noten spielen. Ihre wunderbar wilde Seite erhalten die Weine durch Devon Schiefer Böden und den Einfluss starker Winde. So wundert es nicht, dass bereits Napoleon Bonaparte Weine aus dieser Lage zu schätzen wusste. Geschmack: leichter und eleganter Riesling, geprägt von einer dezenten, feinen Passionsfrucht und von heimischen Wildkräutern Auszeichnungen: "Schon der Kabinett aus der Hütte ist ein Meisterstück, verspielt und mit wenig Süße ausgestattet." (Eichelmann 2021) Robert Parker 91 Punkte
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
10
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Devonschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7
Geschmacksrichtung:
feinfruchtig
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
30,2
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,57* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,76*
€ 35,41
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.