Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Von Hövel | 2019 - Hütte Riesling Spätlese 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601594
Hersteller:
     Weingut von Hövel
Herst.-Nr.:
     1952020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Im selben Seitental wie der weltbekannte Scharzhofberg gelegen, bilden die steilen Hänge der Hütte eine der beiden Monopollagen des Weingutes von Hövel. In dieser werden ausschließlich Riesling-Weine angebaut, welche mit einer einzigartigen Mineralik und kräutrigen Noten spielen. Ihre wunderbar wilde Seite erhalten die Weine durch Devonschieferböden und durch den Einfluss starker Winde. So wundert es nicht, dass bereits Napoleon Bonaparte Weine aus dieser Lage zu schätzen wusste. Geschmack: feine, elegante Passionsfrucht ummantelt von einer feinen Mineralität sowie von vielen heimischen Kräutern, die von der Kamille dominiert werden Auszeichnungen: Eichelmann 91 Punkte Falstaff 91 Punkte Robert Parker 90 Punkte Gault&Millau 4 schwarze Trauben
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
10,5
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Devonschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,3
Geschmacksrichtung:
feinfruchtig
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
43,7
Siegel:
VDP, fair and green
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 30,99* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 42,13*
€ 50,13
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.