Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2020 - Elbling "Der Spritzige" 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601607
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Der Elbling „Der Spritzige“ ist geprägt von seiner erfrischenden und lebendigen Art. Seine Struktur ist leicht und belebend mit einem leicht nussigen Geschmack im Abgang. Durch seinen geringeren Alkoholgehalt und seine fein abgestimmte Kohlensäurestruktur macht es ihn zu einem unkomplizierten Durstlöscher besonders an schönen Sommertagen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
10,5
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Muschelkalk
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Elbling
Restzucker (g):
6,2
Siegel:
vegan
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,77*
€ 21,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.