Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2020 - Saar Riesling 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601608
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     2107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Dieser spannende Saar Riesling ist ungemein finessenreich und fruchtig. Er ist dabei erfreulich unkompliziert und trinkfreudig. Sein verführerisches Aroma und sein nicht endende Mineralität verleihen ihm einen geschmeidigen und langen Nachhall.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
10,9
Siegel:
vegan
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,98* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,31*
€ 22,98
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.